測定・測量用品 :「変位計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。 保護等級IP66を実現した防水形の測長ユニットです。
最小表示量(mm)0.01 検出方式電磁誘導方式 器差(mm)0.03 繰返し精度(mm)0.01 保護等級IP66相当 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング