パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0~10
測定力(N)1.4以下
差込深さ(mm)20
パイプの最小内径Φ3.5mm
指示誤差(μm)±15
質量(g)220
仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS
シリーズ7
電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(時間)連続使用で約7000
電池寿命(年)通常使用で約1.2
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)230
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
差込深さ(mm)20
電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700
パイプの最小内径Φ3.5mm
指示誤差(μm)±20
電池寿命(年)通常使用で約2.5
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
測定範囲に対し、全長を抑えた設計(太くて短い設計)で器械への組み込みもスペースを取りません。
シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。
仕様測定面:ラップ仕上げ
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット
測定子(mm)Φ10フラット
平行度(μm)測定子・アンビル5以下
シリーズ7
アンビルΦ10フラット
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)20
パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5
指示誤差(μm)±20
測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.01
シリーズ150
先端形状平面
ステム形状ナット付ステム
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲25mmの汎用タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲25mmの汎用タイプです。
測定範囲(mm)0~25
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)0~13
目量(mm)0.01
外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
アンビルは調整式。
測定面は超硬合金チップ付
低圧装置付
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.01
器差(μm)4
フレーム深(mm)50
測定範囲13mmの小形汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。
測定範囲(mm)0~13
目量(mm)0.01
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
位置クランプねじ:基線位置
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。外筒目盛を読み易くするために、読取り位置をラチェット側にし、迅速な鋼板厚さ測定ができます。
仕様フレーム深さ(mm):50●アンビル:調整式●測定面:超硬合金チップ付●定圧装置:あり●付属品:収納ケース
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.01
アズワン品番64-3767-74
校正証明書一般校正
1個
¥42,980
税込¥47,278
36日以内出荷
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ
質量(g)10
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.002
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR3)
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±5
RoHS指令(10物質対応)対応
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル
ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
ピッチ(mm)0.25
測定範囲(mm)0~13
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.002
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小形・軽量のため、機械への組込みもスペースをとりません。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±5
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。
外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。
半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
仕様測定面:ラップ仕上げ
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.002
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
目盛仕様正目盛
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル
ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
仕様測定面:ラップ仕上げ
ピッチ(mm)0.25
測定範囲(mm)0~6.5
シリーズ148
硬度(測定面)60HRC以上
目量(mm)0.01
表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状球面(SR4)
材質(測定面)合金工具鋼
最大許容誤差(μm)JMPE:±2
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
極微動のできるマイクロメータヘッドです。
ステム形状ナット付
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。