現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像
寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115
測定範囲(mm)載物台:50×50
方式合焦方式:手動(粗動)
レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍
照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置
鏡筒形式単眼(附視角30°)付
目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能
有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番176-818
1個
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能
寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107
測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)
最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)
最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5
照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源
像正立正像
鏡筒形式単眼(附視角60°)付
有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50
ミツトヨ品番176-819
対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)
接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
明暗視野(BF)電動レボルバ。・4穴仕様。・固定穴。・コンソールボックス付属。・2.9m接続ケーブル付属。・AC100V~240V駆動。・RC232C外部制御。・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用。・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様【観察像】明暗視野、【駆動寿命】(ポジション):100万
備考固定穴
本体質量(g)1800
取付穴数対物レンズ:4
駆動方式DCモータ
インターフェイス外部入力:RS232C
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)AC100~240
1台
¥408,800
税込¥449,680
9日以内出荷
調心電動レボルバ。・5穴仕様。・基準穴1+調心機構穴4。・コンソールボックス付属。・2.9m接続ケーブル付属。・AC100V~240V駆動。・RC232C外部制御。・VMUシリーズ用。・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可
仕様【位置決め精度】(繰返し停止精度):2σ=3um、【感撮像】明視野、【視野調整範囲】±0.5mm、【駆動寿命】(ポジション):100万
本体質量(g)1800
取付穴数対物レンズ:5
駆動方式DCモータ
インターフェイス外部入力:RS232C
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)AC100~240
1台
¥377,800
税込¥415,580
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット。・小型コンパクト。・近紫外光~可視光~近赤外光観察対応。・YAGレーザ加工用途(355/532/1064nm対応)。・同軸落射照明ポート付。・レーザ導入ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【レーザ導入ポート】対応波長:355/532/1064nm、【観察像】明視野/正立像
質量(g)1270
倍率(倍)1
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントC
適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1本
¥489,800
税込¥538,780
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット。・超広視野観察(イメージサークルΦ30)。・明暗視野観察。・小型コンパクト。・可視光観察対応。・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付。・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)。・L字型
仕様【観察像】明暗視野/ミラー像
質量(g)2150
適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)
倍率(倍)1
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントF、C
1本
¥779,800
税込¥857,780
9日以内出荷
対象透過照明
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番C521-002
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率5x
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番176-139
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率10x
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番176-116
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)
測定範囲360°
最小読取値5'
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番375-043
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
対象PRL照明
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番C521-003
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
寸法(mm)96×96
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番380405
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515F
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番512305
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
寸法(mm)190×160
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番380412
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):56
分解能(μm)R:3.9
作業距離(mm)WD:77.8
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)24接眼/8 1/2型カメラ(縦X横)/1.6×2.1
NA(開口数)0.07
ミツトヨ品番375-033
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:-●レチクル取付け:可●視野数:12
倍率20 ×
視度調整-8D ~+5D
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番378-858
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様視野数:16
倍率15 ×
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番378-857
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
適合機種CF20
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番162151
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24
倍率10 ×
視度調整-10D ~+5D
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番378-866
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。