測定・測量用品 :「照明付顕微鏡」の検索結果
新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能
寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107
測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)
最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)
最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5
照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源
像正立正像
鏡筒形式単眼(附視角60°)付
有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50
ミツトヨ品番176-819
対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)
接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
1個
¥589,800
税込¥648,780
5日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット。・小型コンパクト。・近紫外光~可視光~近赤外光観察対応。・YAGレーザ加工用途(355/532/1064nm対応)。・同軸落射照明ポート付。・レーザ導入ポート付。・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
仕様【レーザ導入ポート】対応波長:355/532/1064nm、【観察像】明視野/正立像
質量(g)1270
倍率(倍)1
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントC
適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1本
¥489,800
税込¥538,780
9日以内出荷
装置組込用顕微鏡ユニット。・超広視野観察(イメージサークルΦ30)。・明暗視野観察。・小型コンパクト。・可視光観察対応。・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付。・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)。・L字型
仕様【観察像】明暗視野/ミラー像
質量(g)2150
適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)
倍率(倍)1
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントF、C
1本
¥779,800
税込¥857,780
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。