【校正】デジマチック管用ノギスMitutoyo(ミツトヨ)14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)ミツトヨ品番573-661-20校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】管用ノギスMitutoyo(ミツトヨ)14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など仕様丸棒はΦ3×L32です。測定範囲0~150mm最小読取値(mm)0.05mm器差(mm)±0.05関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
デジマチック管用ノギスMitutoyo(ミツトヨ)当日出荷から30日以内出荷
丸棒の測定ジョウでパイプの肉厚測定用に最適・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ノギス部品セットネジMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)当日出荷
ノギス用セットネジです。適合商品の交換部品です。
適合C型ノギスCDC-20C(550-201-10)デジタルノギス・CD-10CP(500-180)・CD-15CP(500-181)・CD-10(500-150)・CD-15C(500-151)・CD-20C(500-152)・CD-15GS(500-602)CD-20GS(500-603)オフセットノギスNTD10-15C(573-101-10)・NTD10-20C(573-102-10)インサイドノギスNTD14-20C(536-142-10)・NTD14G-15C(536-145-10)・NTD14P-15C(536-146-10)管用ノギスNTD16-15C(573-161-10)ダイヤルノギスD10FN(505-680)・D15FN(505-681)・D20FN(505-682)RoHS指令(10物質対応)対応
管用ノギスMitutoyo(ミツトヨ)9日以内出荷から30日以内出荷
パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ノギス部品クランプネジMitutoyo(ミツトヨ)当日出荷から翌々日出荷
ミツトヨ品番135398RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~