39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。 演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。 様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。 充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。 SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。 測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。
仕様評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線 付属品接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書 質量(g)約500(演算表示部、駆動部、標準検出器) タイプ標準駆動タイプ 測定範囲(mm)(X軸)16 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 適合規格JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA 表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/36.7×48.9 表示演算結果:(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能) 分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm) 測定回数約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り) フィルターGaussian、2CR75、PC75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)駆動部/115×23×26(検出器未装着) 機能オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。) 測定範囲(μm)(検出部)360(-200~+160) 校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式 充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります) 標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 対応プリント機能測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目 カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) メモリー機能内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存 合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能) 外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F 間隔(mm)(0.3~0.6)0.01(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意) 測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1 スキッド圧(mN)400以下 パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5 カットオフ値λs(μm)2.5、8
1台
229,800 税込252,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片
RoHS
表示Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-604
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラス
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAC731
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)12 ミツトヨ品番354884 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。
用途金属表面測定に。 セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書 材質ダイヤモンド(触針先端) 質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2 測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm) タイプSJ-301 0.75mNタイプ 規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応 電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式 検出方式差動インダクタンス 倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO 測定力(N)0.75m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26 フィルター2CR/PC75/Gaussian 外部出力SPC出力 機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる) プリンターサーマルプリンター内蔵 液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式) コード178-952-3 校正数値入力による自動校正方式 統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表 充電時間(時間)最大15 外部入力RS-232CI/F カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択 曲率半径2μm(先端)
1台
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片
RoHS
SJ-410標準付属品
適合機種SJ-410シリーズ 表示Ra=約3μm RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-601
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片
RoHS
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-605
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。
用途表面粗さ測定。
1台
459,800 税込505,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状スタイラス:半径2μm 角度60° 検出器測定力(mN):0.75 バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN)400以下
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006 先端形状スタイラス:半径5μm 角度90° 検出器測定力(mN):4 バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。 入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません 表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm) 表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1 スキッド圧(mN)400以下
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器(4mN
RoHS
標準及び前退避駆動ユニット用
穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-391 先端半径(μm)スタイラス形状:10R
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

スタイラスアラーム機能あり 【注意事項】
仕様●X軸測定範囲:16mm●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定時測定速度:0.25、0.5、0.75mm/s●リターン時測定速度:1mm/s●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●対応規格:JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS●評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線●スキッド圧:400mN以下●パラメータ:Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能●解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ:Gauusian、2CR75、PC75●λcカットオフ値:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●λsカットオフ値:2.5、8μm●標準長さ:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)●液晶寸法(mm):117.8×88.2●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●印刷機能:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目●外部入出機能:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F●カスタマイズ機能:表示、演算させたいパラメータを選択可能●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●測定条件の保存機能:電源OFF時の条件を保存●保存機能:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件●校正:数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式●省電力機能:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能●電源:内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●重量:約1.8kg(演算表示部、駆動部、標準検出器)●付属品:接続ケーブル/12AAW066、粗さ標準片/178-601、ACアダプタ/357651、電源コード/02ZAAA000、平面用ノーズピース/12AAA217、円筒用ノーズピース/12AAA218、支持足セット/12AAA216、校正用台/12BAK700、タッチペン/12BAG834、保護シート/12BAL402、記録紙(5巻入)/270732、キャリングケーズ/12BAL400、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書 アズワン品番68-0501-71
1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷

多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり。【注意事項】。パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能。パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能。パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能。接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用。
長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8 寸法(mm)液晶:117.8×88.2 測定範囲検出部:360(-200~+160)μm 測定範囲(mm)X軸:16 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源 適合規格JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS 表示演算結果:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示 先端形状測定力/スタイラス:0.75mN/2μmR60° 分解能【検出部】測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm フィルターGauusian、2CR75、PC75 機能印刷:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目、カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能、省電力:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能、測定条件の保存:電源OFF時の条件を保存、保存:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件、外部入出:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F、合否判定:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ) 校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式 言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) アズワン品番68-0501-72 特性解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)、評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線 測定速度(mm/s)リターン時:1、測定時:0.25、0.5、0.75 スキッド圧(mN)400以下 パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能 カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5、8 カットオフ値λs(μm)2.5、8
1台
479,800 税込527,780
7日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE867)
RoHS
適合(アーム)AB-71/72 材質超硬合金 寸法H(mm)20 先端角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAE867 先端半径(μm)25
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラス
RoHS
適合(アーム)AB-91/92 材質超硬合金 寸法H(mm)42 先端角(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番354886 先端半径(μm)25
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)USBケーブル
RoHS
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAL068
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAC732
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)極小穴用検出器(0.75mN
RoHS
穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-384 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)低測定力用検出器
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-395
1個
60,980 税込67,078
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用検出器(0.75mN
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-383
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-394 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(0.75mN
RoHS
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-388 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

穴径(Φmm)最小測定:2.8 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-393 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用検出器
RoHS
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-385 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ 調整範囲(mm)下面より28 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA216
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA217
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)SJ-210用プリンタ
RoHS
適合SJ-210 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-421
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)検出器
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番996994
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用検出器(4mN
RoHS
測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-398 先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番12AAA218
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現。大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現。使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載。大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能。フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています。測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、。測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、。表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書 長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00 電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式 角度(°)円すいのテーパ:60 フィルターGaussian, 2CR75, PC75 プリンターサーマルプリンター内蔵 測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160 校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式 充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります) 検出方法差動インダクタンス方式 カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能 合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差 パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能 画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2 先端半径(μm)曲率:2 サービス分類レンタル
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)サーフテスト
RoHS
使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版 タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。 従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。 測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。 それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。 メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。 統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。
測定範囲(mm)(X軸)16 仕様(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ) 電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7 質量(kg)約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器
RoHS
サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ用の検出器です。横駆動ユニット用
測定力(N)0.00075 先端角度スタイラス形状:60° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-387 先端半径(μm)スタイラス形状:2R
1個
59,980 税込65,978
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-380
1個
99,980 税込109,978
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器(4mN
RoHS
横駆動ユニット用
穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-386 先端半径(μm)スタイラス形状:5R
1個
60,980 税込67,078
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)ポータブル硬度計
RoHS
豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa 寸法(mm)検出器:約Φ28×175 出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能) 電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品) 測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合) 表示部7セグメント液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35 機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能 検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様) 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
1台ほか
429,800 税込472,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)最小測定:4.5 測定力(N)0.004 先端角度スタイラス形状:90° RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番178-392 先端半径(μm)スタイラス形状:5r
1個
68,980 税込75,878
欠品中