測定・測量用品 :「acアダプター type c」の検索結果
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006
先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°
検出器測定力(mN):4
バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。
入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません
表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)
表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1
スキッド圧(mN)400以下
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機。タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現。従来の規格に加え、ISO21920に対応。オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能。専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006
先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°
検出器測定力(mN):0.75
バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。
入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません
表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)
表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1
スキッド圧(mN)400以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。