【レンタル】サーフテストMitutoyo(ミツトヨ)3日以内出荷
大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。大容量バッテリーを搭載大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。
セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30~16.00電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式角度(°)円すいのテーパ:60フィルターGaussian, 2CR75, PC75プリンターサーマルプリンター内蔵測定範囲(μm)360 (-200 ~ +160校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります)検出方法差動インダクタンス方式カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2先端半径(μm)曲率:2サービス分類レンタル
デジマチックハイトゲージ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)5日以内出荷
機能ゼロセット機能ディレクション切換機能ホールド機能測定データ出力機能プリセット機能プリセット値メモリ機能原点復帰機能電池電圧低下警報機能ミスカウント警報機能ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。スクライバ(標準付属品No.905200(HDS-100C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.05GZA033(HDS-100C用))
測定範囲(mm)1000電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)1260最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.07繰返し精度(mm)0.01スライダの微動上下量(mm)6電池寿命通常使用で約5、000時間
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210Mitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から4日以内出荷
視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。合否判定結果をカラー表示いたします。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。演算結果はデカ文字表示です。測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。USBインターフェースを標準装備しております。
寸法(mm)液晶:36.7×48.9電源内蔵バッテリー(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源※内蔵バッテリー充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000回(使用条件、現場などにより異なる場合あり)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語スキッド圧(mN)400以下校正証明書一般校正サービス分類レンタル
【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210Mitutoyo(ミツトヨ)翌々日出荷から4日以内出荷
現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上合否判定結果をカラー表示測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能評価曲線の拡大縮も可能横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能演算結果はデカ文字表示データ保存機能を大幅に強化スタイラスアラーム機能あり十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)【注意事項】パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。
寸法(mm)液晶:36.7×48.9電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能サービス分類レンタル
ノギスナリカ税込¥1,100~¥1,000~