測定・測量用品 :「アーム型」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締めやすい大きめのT型ハンドル一つでしっかり止まるプロ仕様のアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 ねじ(先端側取付ねじサイズ)M8×1.25 取付ねじサイズ(ホルダ台側)M8×1.25
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットベース台と短めのPRO仕様アームを組み合わせました。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-C4-M8 寸法L1(mm)99 吸着力(N)(ホルダ台)400 寸法L2(mm)17.6 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)30
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来比最大50%軽量化されたマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。業界最長クラスのアーム長が計測の限界を広げます。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-R 寸法L1(mm)228 吸着力(N)(ホルダ台)1200 寸法L2(mm)142 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)15
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)62 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)25
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-B 寸法L1(mm)99 吸着力(N)(ホルダ台)1000 寸法L2(mm)17.6 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)30
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)