測定・測量用品 :「アネモマスター風速計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min 付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm)75×50×210 質量(g)280 電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属) 測定項目風速・風量・温度 精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃ 分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃ 温度測定範囲(℃)0~50.0 機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
37,980 税込41,778
当日出荷