測定・測量用品 :「酸素濃度測定器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。
寸法(mm)82×38×145 質量(g)本体/190、センサー部/140 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属) 測定範囲(%)0~25.00 使用圧力範囲大気圧±10% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×38×145 検知原理ガルバニ電池式 リード線(m)約1.7 測定範囲(vol%)0~25.00% 警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個 応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答) 電池寿命2000時間 警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC アズワン品番1-9499-11-20 分解能(%)0.01 校正証明書一般校正
1台
175,800 税込193,380
7日以内出荷

表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計センサー分離型安全管理、酸欠防止に最適な酸素モニターコード長さ約3m警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計外部出力機能搭載センサー部はステンレス素材で保護されており、マンホールや地下ピットでの測定に適しています。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上) 分解能0.001 外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS) 電源単3アルカリ乾電池 リード線(m)3
1個
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)