測定・測量用品 :「小型圧縮型ロードセル」の検索結果
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)
質量(g)約55
取付穴径M2
ケーブル長(m)約3
精度±1.0%F.S. 以内
定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)
保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷1.5
質量(g)約500
ケーブル長(m)約5
定格出力2.0mV/V±0.25%
保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
許容過負荷1.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。