測定・測量用品 :「挟む 用品」の検索結果
サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。
ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。
目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。
フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定
寸法(mm)75×285×44
質量(g)約360、計測軸取付部:約50
最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15
最大荷重(N)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
フォースゲージと組み合わせる事で様々な試験が可能です。
フィルム状の薄い試料を挟むのに適しています。
取付ねじM6
最大荷重(N)(使用)500
開き幅(mm)(最大)2
アズワン品番2-1428-15
1個
¥11,480
税込¥12,628
10日以内出荷
食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途GC-60/100は最大荷重500Nまで対応のローラーチャックです。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。 ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。
厚さ(mm)測定可能サンプル:最大 2
クランプ巻きつけ式
許容荷重(N)500
取付ネジ径M6
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。