測定・測量用品 :「突き刺し」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムなど薄いサンプルの突刺し強度試験に最適です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、簡単に突刺し強度試験が行えます。測定条件に合わせて標準タイプと低荷重用安価タイプから選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途TKS-20N/250Nは最大荷重250Nまで対応のフィルム突刺し試験用治具です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、フィルムなど薄いサンプルの突刺し試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 先端形状ピン:SR0.5 先端径(Φmm)ピン:1
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ系食品のふたやレトルトパウチのつき刺しなどの試験にご利用いただけます。サンプル抑えテーブルと併用し、フィルムのようなサンプルを動かないように固定することができ、正確な測定が可能です。
用途FR-KPシリーズはサンプル抑えテーブルと併用し、フィルム突き刺し試験を可能にする食品の測定用フィルム突き刺しプレートです。 材質プレート部:ポリカーボネート 質量(g)24
1台
5,998 税込6,598
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験にご利用いただけます。JIS、食品、添加物等の規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FR-CP-3は最大荷重20Nまで対応の食品の測定用突き刺しピンバイスです。レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験に最適です。 仕様●チャック可能外径:Φ0~Φ3.2●先端 R:R0.5 材質ステンレス、(ピンバイス) 鉄 質量(g)(ピンバイス) 24 寸法長さ:30 規格昭和 34 年厚生省告示第 370 号 食品、添加物等の規格基準、第 3 B 2 突き刺し強度試験 (Φ1.0)、 直径(Φ)(針) Φ1 耐荷重(N)20
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

バイアル瓶を封しているエラストマーの突き刺し強度試験ができます。バイアル瓶のサイズに合わせ、押さえの高さやテーブル位置を調整できます。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-VH-5Nは、バイアル瓶のゴム栓の穿刺抵抗の測定に使う固定治具です。ISO8362-1や8362-4で規定されたバイアル瓶の全サイズで使用可能です。 質量(g)220 構成本体 最大荷重(N)5(※針引き抜き時の下からの引き上げ荷重値)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷

おすすめ人気ランキング