測定・測量用品 :「精密測定機器」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。剛性が高く、精密な測定が行えます。移動量がデジタル設定可能で、測定条件も均一化可能です。I/Oコネクタ搭載で外部機器との接続が可能です。最大荷重500Nまでの測定に対応します。
寸法(mm)約220×380×637
質量(kg)約19
高さ(mm)サンプル最大:約295
送り速度(mm/min)0.5~600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)500
1台(1台)
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。剛性が高く、精密な測定が行えます。移動量がデジタル設定可能で、測定条件も均一化可能です。I/Oコネクタ搭載で外部機器との接続が可能です。最大荷重1000Nまでの測定に対応します。
寸法(mm)約280×410×648
質量(kg)約24
高さ(mm)サンプル最大:約320
送り速度(mm/min)0.5~600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用荷重(N)1000
1台(1台)
¥609,800
税込¥670,780
5日以内出荷
速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。
用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。
タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット
制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)
機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、
動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード
使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。