測定・測量用品 :「dp」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全のため、測定者がサンプルやプローブに接触すること、サンプルの飛散を防止するための治具です。トマトなど飛散しやすいサンプルの破断、切断試験の際などにご利用いただけます。
用途FR-DP-80は測定中のサンプルの飛散や、測定者がサンプルやプローブに接触することを防止するための食品の測定用保護パネルです。
材質パネル:ポリカーボネート
質量(g)89
1台
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。
用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。
仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合
対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2
通信距離(m)約 20(見通せる環境において)
対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
デジタルフォースゲージDS2シリーズとミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。測定値の印刷を可能にします。
用途CB-301はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージDS2を接続するケーブルです。
仕様外部機器:ミツトヨ、デジマチック、プリンタ
長さ(m)3
対応機種DS2
1台
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
デジタルフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)とミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。測定値の印刷を可能にします。
用途CB-308はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)を接続するケーブルです。
仕様外部機器:ミツトヨデジマチックプリンタ
長さ(m)3
対応機種ZTA/SeZTHTGA/SDTXA/S
1台
¥7,498
税込¥8,248
30日以内出荷
デジタルフォースゲージZ2シリーズ、トルクゲージHTG2、DTX2シリーズとミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。測定値の印刷を可能にします。
用途CB-304はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZ2シリーズ、トルクゲージHTG2、DTX2シリーズを接続するケーブルです。
仕様外部機器:ミツトヨ、デジマチック、プリンタ
長さ(m)3
対応機種Z2、HTG2、DTX2
1台
¥6,498
税込¥7,148
30日以内出荷
ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)。フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)。測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。