測定・測量用品 :「熱中アラーム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
材質ABS ホワイト 質量(g)97 精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内 表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷