測定・測量用品 :「ディスプレイ クロス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デュアルディスプレイを搭載したマルチメータで、高精度、多機能、自動測定のニーズに特に適しています。
T3PS3000は4.3インチカラーTFT-LCDディスプレイを備えたリニアプログラマブル直流電源です。2つのメインの直列および並列動作をサポートしています。
仕様過渡応答時間(50% 負荷変動、小負荷 0.5A) ≦ 50 μs、トラッキング動作:直列トラッキング0~64V、並列トラッキング0~6.4A、プログラミング:〇、電圧レンジ:Ch1/Ch2:0~32V・Ch3:2.5V/3.3V:5V±8%、最大出力電圧:220W、定電圧入力変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、CH3≦0.01%+3mV、定電圧負荷変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、Ch3≦0.01%+3mV、定電流入力変動:≦0.2%+3mA、定電流負荷変動:≦0.2%+3mA
型式T3PS3000
質量(kg)8.1
電源(V)AC100
方式ドロッパ
チャンネル数3(出力)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×278×143
リップルノイズ(mVp-p)定電圧:Ch1/Ch2≦1(5Hz~1MHz)、Ch3≦1(5Hz~1MHz)
関連資料(0.37MB)
取扱説明書.pdf(2.15MB)
電流レンジCh1/Ch2:0~3.2A、Ch3:0~3.2A
リップルノイズ定電流:≦3mArms
1台
¥149,800
税込¥164,780
93日以内出荷
T3DSO1000シリーズは信号忠実度と性能に優れた新世代の高速表示技術を採用しています、またシステムノイズも低くなってます。256階調の輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードにより頻度情報も素早く確認出来ます。シリアル・バス・トリガを含む強力なトリガ・モードをサポートしています。 IIC、SPI、UART、CAN、LINバスタイプのシリアルバスデコードも含まれてます。
電源(V)100~240(50/60Hz)、100~120(@400Hz)<50W
インターフェースUSB Host/USB Device/LAN
ディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480)
関連資料(1.28MB)
サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s)
取扱説明書.pdf(8.55MB)
メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)5.3
チャンネル数4
分解能垂直:12 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)350
ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150
サンプルレート2.5GS/s
レコード長最大:12.5M
メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
¥2,098,000
税込¥2,307,800
6日以内出荷
Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000
質量(kg)5.6
チャンネル数4
分解能12bit
インターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO)
長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0
ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート2GSa/s
メモリ長さ100Mpts/ch
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本
質量(kg)3.9
チャンネル数4
分解能垂直:8 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)200
ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25
サンプルレート1GS/s
レコード長最大:100M
メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
¥709,800
税込¥780,780
6日以内出荷
12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000
質量(kg)4.1
分解能12bit
インターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)
ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート2GSa/s
メモリ長さ200Mpts/ch
T3SA3000シリーズは9kHz~2.1GHz/3.2GHz周波数レンジをカバーするスペクトラムアナライザです。切り替え可能なプリアンプを内蔵し高感度な測定も可能です。オプション等で先進的な測定機能を有してます。
仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz~1MHz、1-3-10ステップ
質量(kg)4.6
電源(V)AC100/最大30W
インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN
ディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207
ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値)
関連資料(0.56MB)
取扱説明書.pdf(4.83MB)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)5.3
チャンネル数4
分解能垂直:12 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150
サンプルレート2.5GS/s
レコード長最大:12.5M
メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
周波数帯域(GHz)1
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
6日以内出荷
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)5.3
チャンネル数4
分解能垂直:12 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)200
ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150
サンプルレート2.5GS/s
レコード長最大:12.5M
メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
93日以内出荷
12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン。高度な演算機能。様々なパラメータ測定。ヒストリーモード。パラメータ統計機能。サーチ&ナビゲート。シリアルバスデコード。マスクテスト機能。ボード線図。デジタルチャンネル(T3DSO2000-LS)。パワー解析。内蔵25MHz波形発生器。多様な接続性
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000
質量(kg)4.1
チャンネル数4
分解能12bit
インターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)
周波数帯域(MHz)100
ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート2GSa/s
メモリ長さ200Mpts/ch
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
5日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ PP020-1
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
付属品パッシブ・プローブ PP020-1x4本
質量(kg)3.9
チャンネル数4
分解能垂直:8 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)500(2ch)
ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25
サンプルレート1GS/s
レコード長最大:100M
メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
6日以内出荷
Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、。500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション。16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000
質量(kg)5.6
チャンネル数4
分解能12bit
インターフェースUSB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL)
長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0
ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート4GSa/s
メモリ長さ400Mpts/ch
基本機能を充実した安価な2チャンネルタイプ。
出力波形イメージを表示されるため設定が容易。
詳細に波形の出力が可能。
組み込みの任意波形を読み込んで再生可能。
多種の変調波形をすばやく選択設定出来ます。
分解能垂直:14bit
ディスプレイ4.3インチ カラー
サンプリング速度150MS/s
メモリ長さ16k
校正証明書付き
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)5.3
チャンネル数4
分解能垂直:12 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)500
ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150
サンプルレート2.5GS/s
レコード長最大:12.5M
メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
¥2,498,000
税込¥2,747,800
6日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本
質量(kg)3.9
チャンネル数4
分解能垂直:8 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)100
ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25
サンプルレート1GS/s
レコード長最大:100M
メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
¥499,800
税込¥549,780
93日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
付属品パッシブ・プローブ T3PP350Ax4本
質量(kg)3.9
チャンネル数4
分解能垂直:8 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)350
ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25
サンプルレート1GS/s
レコード長最大:100M
メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
¥939,800
税込¥1,033,780
93日以内出荷
T3AFG40、T3AFG80およびT3AFG120は1.2GSa/sのサンプリングレート、16ビットの垂直分解能を備えたデュアルチャンネルの任意波形発生器です。低ノイズ、低スプリアスの波形を生成します。
質量(kg)3.5
電源(V)100~240(50/60Hz)100~120(@400Hz)<50W
出力電圧20MHz未満:10Vpp(50Ω負荷)、20Vpp(ハイインピーダンス負荷)、20MHz以上:5Vpp(50Ω負荷)、10Vpp(ハイインピーダンス負荷)
ディスプレイ4.3インチTFT液晶タッチパネル
プリセット機能標準波形 正弦波/矩形波/ランプ波(三角波を含む)/パルス波/ノイズ、任意波形 196種類
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.3×295.7×107.2
関連資料(0.62MB)
サンプリング速度1.2GS/s
取扱説明書.pdf(3.64MB)
変調方式AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst、Harmonic
メモリ長さ8Mポイント
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。