測定・測量用品 :「サウンド校正器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲31.5Hz~8kHz 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源単4形電池×3本 精度±2dB(1kHz) 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)30~130 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定 付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個 表示3.5桁LCD表示(バックライト付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能0.1dB 周波数特性A特性/C特性 使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲31.5Hz~8kHz 測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s) 保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷