測定・測量用品 :「ルーペ LED」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付なので明るく照らせます。
倍率(倍)20 寸法(mm)82×25×20 質量(g)40 レンズ径(Φmm)21 レンズガラス 使用電池CR927×2個(別売)、もしくはCX927×2個(別売) ライト種類LEDライト2灯
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

倍率(倍)2/小玉5 寸法(mm)約130×28×255 質量(g)約182 レンズ径(Φmm)120 使用電池単4電池×4個(別売) ライト種類LED 材質(レンズ)プラスチック 灯数3灯
1個
999 税込1,099
当日出荷

スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ 動画あり
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等 倍率(倍)10 質量(g)約105 寸法(Φ×高さH)(mm)45×53 レンズ径(Φmm)30 板直径(Φmm)(スケール)35 レンズガラス 使用電池SR936SW×4個(別売) ライト種類LED 灯数8灯 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等 倍率(倍)3、5、7 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC レンズサイズ(mm)70×50 使用電池CR2032×2個((別売) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ 動画あり
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍)(大)2/(小)4 質量(g)約386 種類スタンドルーペ 電源ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365 光源LEDライト(2球) 組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ)アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷