測定・測量用品 :「位置ゲージ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ 動画あり
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。 ゲージ長さ(mm)50 材質 真円度・円筒度(μm)1.5 精度(μm)±2 硬度HRC58以上
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品 材質ステンレス鋼(4Cr13) めねじサイズM2.5×0.45×6 おねじサイズM2.5×0.45×5 ロッド径(Φmm)4
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 取付ねじ穴サイズM8×1.25 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷