2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質S50C(焼入) 形状アイビーム型 質量(kg)2.4 硬度HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36 平行度(μm)50(商品全長に対する) 熱処理焼入あり 真直度(μm)- 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)