測定・測量用品 :「液体 温度 計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷