三脚 平面式 アルミ製
(2件のレビュー)当日出荷
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。
水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン全長(mm)1700質量(kg)3.9色オレンジ頭部形状(脚頭)平面収納時寸法(mm)1020定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598