測定・測量用品 :「漏電テスト器」の検索結果
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS)
クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm
LPF/PEAK測定/HOLD機能付き
暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)
フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
LPF(ローパスフィルター)仕様
6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
質量(g)約360(電池含む)
使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)
適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V
表示6000カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45
分解能0.001mA
検波方式真の実効値(TRUE RMS)
被測定導体径最大Φ32mm
保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
極性表示自動切替 "-"符号のみ表示
サンプリング速度約 5 回/秒
使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流
基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]
保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。