4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に 材質プラスチック 寸法(mm)130×115×15 質量(kg)0.13 精度(℃)±1
1個
899 税込989
当日出荷

デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.15° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ5分 取扱説明書(0.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに 仕様4面マグネット付 付属品取扱説明書、収納ケース 材質アルミ(本体) 測定範囲90°×4面(360°) 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32 オートパワーオフ5分
1台
3,998 税込4,398
当日出荷