4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー距離計 モノタロウ 動画あり
測定範囲40mと広く、測定精度±2.0mmと高精度なレーザー距離計です。 距離測定の他、面積・体積測定など多くの機能を備えています。 PSCマーク認証品です。
用途内装工事、電気、水道などの見積り計測に 測定範囲(m)0.05~40 付属品ソフトケース、ストラップ 質量(g)63 使用温度範囲(℃)-5~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×48×21 測定精度±2.0mm 機能距離連続測定、面積測定、体積測定、加算・減算、2点ピタゴラス、3点ピタゴラス、メモリー機能20件 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)650 測定単位1mm 電池単4×2(別売) 防塵防水性能IP54 レーザークラスクラス2 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
6,980 税込7,678
当日出荷

最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウ 動画あり
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm)159 全長(mm)約720~1000 付属品キャリングケース 電源単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約900 測定単位最小0.1m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷