3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)0.95 付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース 質量(g)530 電源単三乾電池×4本(別売) 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)235×117×75 解像度640×480ピクセル 対応メディアmicroSD 防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ) 動作温度(℃)0~40 画素数480×RGB×272_Pixel 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB) 取扱説明書(7.0MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

おすすめ人気ランキング