2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に 最大測定長(mm)300 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.04 付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金) 種別デジタル 全長(mm)476 質量(kg)約2.5 測定範囲(mm)0~300 表示形式デジタル 使用電池コイン電池CR2032×1個(別売) 商品タイプ本体
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

おすすめ人気ランキング