測定・測量用品 :「gpib コネクタ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60V、3.2A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル 付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル 最大出力(W)192 チャンネル数1 インターフェースGPIB、USB、LAN 測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A 出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-p RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
1台ほか
349,800 税込384,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32V、6A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル 付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル 最大出力(W)192 チャンネル数1 インターフェースGPIB、USB、LAN 測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A 出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-p RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
1台ほか
349,800 税込384,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEITHLEY(ケースレー)バッテリ・シミュレータ
エコ商品
20V、-1Aから6A
仕様ロードレギュレーション:±(0.01%+2mV)、ラインレギュレーション:±(0.01%+1mV)、最大連続平均シンク電流:1.02A±0.1A(代表値)、負荷トランジェント・リカバリ時間:50μs未満(設定の15mV内まで),【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル、電源ケーブル、ユーザ・ドキュメントCD、クイックスタートガイド 精度±(0.05%+5mA) 分解能出力電圧:1mV、電流測定:10nA(10mAレジン)、電流制限:0.1mA 定格出力0~20V、-1~6A、120W インターフェースGPIB、USB、LAN バッテリーステータス/SOC:0~100%、内部抵抗/0~10Ω、モデル/101ポイントまたは11ポイント、9モデル(ユーザ保存用、編集可能) 測定確度電圧:±(0.02%+2mV)、電流:±(0.04%+10μA) 出力電圧確度(V)±(0.02%+3mV) 出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<6mVp-p RoHS指令(10物質対応)対応 測定分解能0.1mV 電流制限(A)6.1
1台ほか
519,800 税込571,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)