生物顕微鏡 YMA-600ヤガミ翌々日出荷
大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!総合倍率40~600×接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40× DIN規格 防カビ加工鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mmプレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ照明装置:充電式LED光源(調光可)安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
生物顕微鏡ヤガミ翌々日出荷
大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!総合倍率:40~900×接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mmプレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ照明装置:充電式LED光源(調光可)安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
モニター付デジタル双眼実体顕微鏡ヤガミ翌々日出荷
7~45倍まで自在に拡大できるズーム式双眼実体顕微鏡に、10インチタッチパネルモニターを搭載。
高品質な光学系によりクリアな立体画像が観察でき、そのまま静止画、動画の撮影や、長さ、面積、角度の計測なども行えます。
HDMI出力機能も備えており、更に大型のモニターへ映像を送ることもできます。
用途【総合倍率】7~45×
【接眼レンズ】大口径広視野10×(視野数20)、視度、眼幅調整可
【対物レンズ】0.7~4.5×(ズーム変倍式)
【照明装置】白色LED落射、透過照明(同時点灯可)
【大きさ】245(W)×320(D)×550~650(H)mm
【重さ】約5.6kg
【静止画】最大約400万画素
【動画過去】最大約200万画素
【フレームレート】:最大30fps
【映像出力】HDMI(無線アダプタ付)