測定・測量用品 :「温度計 100°c」の検索結果
2CH測定が可能な温度計です。プローブ長はそれぞれ1mのため、異なる場所の温度測定が同時に可能です。
寸法(mm)48×9
電源(V)DC4~28
精度±1℃
センサー1m防水金属プローブ×2
温度測定範囲(℃)-20~100
ディスプレイ0.56インチ
動作温度範囲(℃)-40~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。