測定・測量用品 :「高周波 水分計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
測定部は針状のピンではなく、背面のセンサー部分のため、測定箇所にあてるだけで水分量が計測できます。
仕様応用分野:化学工業、建材、木材、製紙、食品などまた、実験室では水分測定器としても使用できます、解析度:0.005
寸法(mm)199×78×39
質量(g)210
電源1.5V 単四電池3本※電池別売
測定範囲(%)2~70
機能データロック:有り
時間反映:1秒
測定誤差±(1%RH+0.5)
防爆構造Ex ib II C T4 Gb
警告電池残量:有り
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。