測定・測量用品 :「温度計 4ch」の検索結果
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を2つずつ備えております。
用途農業(ビニールハウスCO2濃度)
寸法(mm)51×57×14
電源(V)DC4.5~14
精度±30ppm(+3%rdg)
アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V
自動校正方法OFF(大気での濃度での校正)
デジタル出力2ch UART(Modbus)
測定原理NDIR
対象ガスCO2
測定範囲(ppm)0~5000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
NDIR方式CO2センサモジュール「CO2 Engine K30」はアナログ出力およびデジタル出力を3つずつ備えております。
大気でのCO2濃度で自動補正する機能で安定した測定が可能
用途換気用途
仕様メンテナンスフリー
寸法(mm)51×57×14
電源(V)DC4.5~14
精度±30ppm(+3%rdg)
アナログ出力電圧2ch:0~4V/1~5V
自動校正方法ON(大気での濃度で校正)
デジタル出力2ch UART(Modbus)
電池寿命(時間)センサー予測:>15年
応答時間(秒)20(拡散時間)
測定原理NDIR
対象ガスCO2
ウォームアップ時間1分
動作温湿度範囲0~50℃/0~95%RH(結露不可)
測定範囲(ppm)0~2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。