測定・測量用品 :「濃度計」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ナイトロックス用MOD計算機能付きモデルもラインアップ。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
1台
31,980 税込35,178
46日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)溶存酸素濃度計
メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃ ケーブル長(m)2、4または10 精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃ 保護等級IP65/IP67 機能最大/最小値/ホールド表示 応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%) 材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定) 動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃ 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 測定周期約2回/秒
1台
97,980 税込107,778
46日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)コンパクトO2濃度計 交換用O2センサ
種別交換用O2センサ アズワン品番3-8312-11
1個
33,980 税込37,378
24日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)コンパクト溶存酸素計 G1610シリーズ
IP67の防水・防塵仕様。手のひらに収まるコンパクトな筐体。見やすい大型ディスプレイ。電池駆動で長寿命
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)CO測定器
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認 寸法(mm)142×71×26 質量(g)約155 測定精度±5%以下(0~500ppm) 分解能1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb 表示範囲0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb 測定原理電気化学式COセンサ 電池9V乾電池 ディスプレイ4桁半 寿命(センサー)5年以上 動作温湿度範囲-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと) 測定範囲(ppm)0~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)CO2アラーム計
エコ商品
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。 雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。 アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。 G1910-02は一般居住空間の屋内空気質(IAQ)の測定・モニターに適しております。 メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定 測定範囲400~2,000ppm,0.04~0.2% 質量(g)150 測定精度±(70ppm+3%rdg) 測定ガスCO2 測定周期(秒)2 動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) 検知方式NDIR式 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)CO2アラーム計
エコ商品
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。 雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。 アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。 G1910-20は特に高濃度のCO2が使用、生産される場所、あるいはCO2が発生、滞留する危険環境での安全性モニター、警報用として大いに役立ちます。 メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途CO2測定 測定範囲400~19,999ppm,0.04~2% 質量(g)150 測定精度±(200ppm+3%rdg) 測定ガスCO2 測定周期(秒)2 動作環境0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) 検知方式NDIR式 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷