測定・測量用品 :「表示板 プレート」の検索結果
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ
測定要素絶対圧
電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)
接続ポート6×1mm(内径4mm)または8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ
測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
精度代表:±0.1%FS(25℃にて)
保護等級IP67(圧力ポートを除く)
機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ
消費電流(mA)約1(低速測定周期にて)
材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示
電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)
補正機能ゼロ点、スロープ
測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ。最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0
精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力Pt1000
保護等級IP54
応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2
電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)
ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
プローブステムステンレス製、Φ8×920mm
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
測定周期約2回/秒
1台
¥25,980
税込¥28,578
46日以内出荷
優れたリニアライズ/補正仕様による高い精度と高速応答性。視認性に優れたバックライト付きディスプレイ。ブザー音/ディスプレイ表示によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-200.00~+850.00
精度±0.05℃または±0.06%rdgの何れか大きい値±1digit
分解能(℃)0.01
リニアライズ方式IEC60751準拠
電源供給単三乾電池×4、またはUSBによるDC5V外部電源
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。