測定・測量用品 :「4線コネクタ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)高精度温度計
エコ商品
±0.07℃以下の高精度Pt100温度計のプローブ、ケースセット。 校正証明書(英文)付き。
用途化学、薬品、基準温度計として セット内容GMH3750、GTF401プローブ、校正書(英文)、ケース、電池、マニュアル 寸法(mm)本体:142×71×26 プローブ:Φ3×150(シース SUS316Ti) 質量(g)155 出力シリアル:専用アダプタ GRS3100、GRS3105、USB3100N、アナログ:0-1V(13ビット、±0.05%) 測定範囲(℃)-50~400 入力ミニDINコネクタ、4線式Pt100 精度(℃)±0.07以下(-20~+70℃) その他の範囲:1/3DIN 分解能(℃)0.01、0.1 保護等級IP65 校正-20/0/70℃ 電池9Vブロック電池 ディスプレイ4桁半、2ライン 動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH 温度係数0.002℃/K以下 プローブ仕様Pt1001/3DIN 保管温度(℃)-25~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139,800 税込153,780
90日以内出荷