JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度±2.5%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
接続ねじG3/8
ケース形状B枠(立型つば有り)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類真空計
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用
仕様屋内用
種類汎用圧力計
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
精度±2.5%F.S.
接続ねじG1/4
ケース形状D枠(埋込型つば有り)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
外径(Φmm)60
測定流体空圧、油圧、その他
適合流体気体または液体
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な真空計です。
ケース形状B枠(立型つば有り)
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0
接続ねじG3/8
種類真空計
精度±1.6%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。