3Xスチロンヤマヨ(10件のレビュー)当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!<br />水に強く、いつまでも目盛り鮮明。<br />丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。<br />従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。<br />グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。<br />ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
スチロンリールヤマヨ(4件のレビュー)当日出荷
ナイロンコート鋼製巻尺。
土木・建築・測量用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。
ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
ローラーボーイ(1輪タイプ)ヤマヨ(1件のレビュー)当日出荷
車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用車軸直径(cm)20伸縮サイズ(mm)510/990質量(g)800寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117
ローラーボーイ三つ折式ヤマヨ(2件のレビュー)当日出荷
一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。最大距離(km)10車輪径(Φmm)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87付属品専用キャリーバッグ質量(g)1027最小単位(cm)10折りたたみ寸法(mm)425
ロッドシュアープロフェッショナル1000ヤマヨ(1件のレビュー)当日出荷
大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。
また測定途中でも直立できるスタンド付き。
ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。
スタート・ストップが容易にできます。
また、カウンターリセットも手元でOK。
持ち運びや収納に便利な折畳式。
頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。最大距離(km)10車輪径(Φmm)320伸縮サイズ(mm)510~990質量(g)2840タイプ1輪タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96最小単位(cm)10
ローラーボーイ(2輪タイプ)ヤマヨ4日以内出荷から7日以内出荷
測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。
簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。
握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148質量(g)1100伸縮サイズ(mm)510~990
キャビオット日東工業税込¥120,780~¥109,800~
工具クリーナSK(新潟精機)税込¥9,898¥8,998