測定・測量用品 :「水深 測定器」の検索結果
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
1目盛1cm
プローブΦ12mm
テープ厚さ(mm)2
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。
先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ
水質に応じた感度を調整可能。
テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
プローブΦ19mm
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
1目盛(mm)2
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ水洗い可
テープ厚さ(mm)2
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。