測定・測量用品 :「校正証明書 検査成績書 トレーサビリティ体系図」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
入力50MΩ//7.5pF 最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1] RoHS指令(10物質対応)対応 減衰比100:1
1式
73,980 税込81,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

入力容量10~50pF 入力50MΩ//7.5pF 最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse) 減衰比100:1
1式ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界最高クラスの使用温度範囲-55℃~+155℃を実現。従来、非常に困難だった高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を可能にしました。 高低温下で使用可能なプローブにより、環境試験における測定評価が大幅に改善されます。
温度範囲(℃)-55~155 ケーブル長(m)2 周波数帯域(MHz)350(-3dB) 最大入力電圧400Vrms(1250V過渡過電圧)、300VrmsCATⅡ
1式ほか
269,800 税込296,780
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式ほか
129,800 税込142,780
16日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高電圧プローブ
用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます 入力容量10~50pF 入力50MΩ//7.5pF 最大入力電圧4kV 減衰比1000:1
1式ほか
92,980 税込102,278
32日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

400MHz,2kV差動入力(1kV同相入力)対応の広帯域・高電圧差動プローブです。高い同相信号除去比
入力容量50Ω 周波数帯域(MHz)DC~400 耐電圧(V)入力:2000(DC+ACpk差動入力)、2000(DC+ACpk同相入力)
1式ほか
649,800 税込714,780
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力100MΩ//3pF 最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse) 減衰比1000:1
1式ほか
419,800 税込461,780
16日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1式ほか
169,800 税込186,780
32日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)