測定・測量用品 :「減衰測定器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
入力容量10~50pF
入力50MΩ//7.5pF
最大入力電圧1kV(rms)2kV(Pulse)
減衰比100:1
高電圧プローブ 減衰比100:1。最大入力電圧(CAT Ⅱ)4kV(peak)
入力50MΩ//7.5pF
最大入力電圧1KV(rms)、4KV(Pulse) [CAT 1]
RoHS指令(10物質対応)対応
減衰比100:1
500MHz位までの広帯域を持つオシロオシロスコープに最適でコンパクトなプローブです
減衰比10:1
入力100MΩ//3pF
最大入力電圧20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)
減衰比1000:1
PMLシリーズ・パッシブ・プローブは、ハイ・インピーダンス(10MΩ)仕様とロー・インピーダンス仕様(500Ω/5kΩ)の2種類があり、LSIの高集積化によるプロービングのトラブルを回避するツールも数多く取り揃えております。
BNC-BNC同軸プローブ。減衰比10:1/100:1。帯域280~500MHz
入力容量10~25pF
高電圧プローブ
用途オシロスコープ用の高電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます
入力容量10~50pF
入力50MΩ//7.5pF
最大入力電圧4kV
減衰比1000:1
高周波の信号をプローブの低い入力容量C(0.9pF)で高品位に測定できるFET入力プローブ
入力容量50Ω
入力インピーダンス(Ω)1M//0.9pF
最大入力電圧20V
ダイナミックレンジ【入力】±8V
減衰比10:1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。