イージーセンスシリーズのセンサを使った力学実験をより手軽に行えるように設計されたキットです。基礎的な実験から応用まで幅広い実験に活用できます。
別途、「イージーセンス本体および各種有線タイプのセンサ」または「ワイヤレスセンサ」および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。
実験の目的に応じて、光ゲートセンサ、距離センサ、ロータリーモーションセンサ等をご用意ください。
セット内容滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車 2個、遮光板 2個、反射板 2個、滑車ES、連続遮光板、ダブル遮光板、シングル遮光板、センサ取付具(1) 3個、センサ取付具(2) 3個、磁石ホルダ 2個、磁石 2個、バネ 2個、おもり他
1個
¥98,000
税込¥107,800
6日以内出荷
教育用イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。
このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。
イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、光ゲートセンサ2個 、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個 、滑走台(1.2m) 、スタンド 、力学台車2個、遮光板2個 、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個 、滑車ES 、センサ取付具2種計6個、磁石2個 、磁石ホルダー2個 、おもり、ばね2個 、六角レンチ 他
対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
¥482,000
税込¥530,200
8日以内出荷
イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。
V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4BLE(ワイヤレス通信タイプ)、光ゲートセンサ2個、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個、滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車2個、遮光板2個、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個、滑車ES、センサ取付具2種計6個、磁石2個、磁石ホルダー2個、おもり、ばね2個、六角レンチ 他
対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1個
¥493,000
税込¥542,300
8日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。幅広く力学の実験に活用することができ、演示実験はもちろん、グループ実験にも活用できるセットです。無料の専用ソフトウェア(Graphical Analysis(TM))を使用し、センサカートを、お手持ちのPC・タブレットやスマホと接続することでデータの収集・解析ができます。専用滑走台を使用することでより安定した実験が可能です。
セット内容Go Directセンサカート(緑) GDX-CART-G、Go Directセンサカート(黄) GDX-CART-Y、滑走台(1,200mm、アルミニウム製)、専用おもり(125g)4個、力センサ用反発ばね2個、力センサ用反発磁石2個、センサホルダー、滑車、ストッパー、フック3個、ゴムダンパー3個
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±50N、加速度±160m/s2
最小表示位置1mm、力0.01N、加速度0.01m/s2
測定項目位置、力、加速度
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
1セット
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。
パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。
パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。
パルスの発生状況は光と音により確認できます。
付属品リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり
寸法(mm)150×150×30
出力プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5])
電源ACアダプタ(付属)
出力電圧(V)約0.5~12(連続可変)
機能LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
パルス幅約0~5ms(連続可変)
1個
¥71,000
税込¥78,100
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。