測定・測量用品 :「テレビ測定器」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線(Wi-Fi)でも有線(HDMI/USB)でも使用できます。
付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス他 寸法(mm)80×140×80 質量(g)500 電源AC100V(付属) 対応OSWindows8以降、iOS7.0以降、Android4.4以降 対応鏡筒内径23.2mm、30mm、30.5mm(30mmと30.5mmはアダプタ使用) 総画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素 映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
115,000 税込126,500
8日以内出荷

ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。 5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。 アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。 Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。 専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
撮像素子CMOS 有効画素数約500万画素 映像出力Wi-Fi 適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント 電源ACアダプタ(付属) 寸法(mm)80×80×63 質量(g)420 対応OSWindows、Android、iOS 付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
1セット
98,000 税込107,800
4日以内出荷

暗視野・明視野両方の観察・記録ができるデジタル生物顕微鏡。 ハイビジョン対応テレビに映せます。
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

明視野・暗視野の観察像を共有できます。 Cマウントリレーレンズ搭載のため、顕微鏡カメラを取り付けることで、観察物をテレビやパソコン、タブレット端末などに投影できます。
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

D20-3040 デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC2 ナリカ 動画あり
デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ 有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。 Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。 学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。 また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。 専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows8以降 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り モニタ50型:- コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ 有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。 Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。 学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。 また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。 専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows8以降 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り モニタ50型:○ コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
349,800 税込384,780
13日以内出荷

ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター- 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

ナリカのオリジナル実体顕微鏡SRO-DX3とデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット Wi-Fiで最大6台のタブレット観察像の共有がスムーズに モニタ付タイプなら、テレビモニタにもワイヤレスで投影
仕様レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm)約205×275×350 質量(kg)約3.4 出力Wi-Fi 対応OSWindows、Android、iOS 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子CMOS 液晶モニター約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
229,800 税込252,780
8日以内出荷

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:20×、40× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ顕微鏡 :2×、4× 鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
122,000 税込134,200
8日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:40×~600× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm 機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
151,000 税込166,100
8日以内出荷