測定・測量用品 :「周波数発生装置」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。 パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。 パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。 パルスの発生状況は光と音により確認できます。
付属品リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり 寸法(mm)150×150×30 出力プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5]) 電源ACアダプタ(付属) 出力電圧(V)約0.5~12(連続可変) 機能LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります) パルス幅約0~5ms(連続可変)
1個
71,000 税込78,100
4日以内出荷