測定・測量用品 :「気圧センサ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
kPa、またはinHgでの圧力(絶対圧力)を計測することができます。
仕様実験例:高度による気圧変化、台風接近時の気圧変化 測定範囲0~110kPa/0~33inHg/-500~-12000m(高度) 分解能0.1kPa/0.01inHg/4m
1個
27,500 税込30,250
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験 測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg 測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~50 インターフェースBluetooth、USB
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。
測定範囲(Pa)±500 最小表示0.01Pa 測定項目肺活量 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】呼吸パターンの比較・一回の肺活量の測定・肺機能の分析
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、10型ワイヤレスモニタ 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源搭載 対応OSWindows8/8.1/10、MacOS、Chromebook 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) センサー音・光・湿度・気圧 分解能12bit ディスプレイ2.9型白黒液晶 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア 種別8 BLE 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ) 接続方式USBまたはワイヤレス 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) センサー音・光・湿度・気圧 分解能12bit 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
104,000 税込114,400
5日以内出荷

多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ) 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) センサー音・光・湿度・気圧 分解能12bit 別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45 ディスプレイ2.9型白黒液晶 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷