測定・測量用品 :「波長 測定器」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。4つの波長の吸光度、透過率を測定するセンサです。430nm、470nm、565nm、635nmから波長を選択して実験できます。
測定項目吸光度、透過率
測定波長430/470/565/635nm
最小表示0.01nm
付属品角セル15個
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】ベールの法則
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量
測定波長380~950nm
最小表示0.1nm
付属品角セル15個
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
外部変調による出力調整可能で、駆動回路一体型した小型軽量の波長640nmの直径16mmの半導体赤色レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)0.05
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
周波数(kHz)外部変調:1まで
消費電流(mA)<70
波長(nm)640
焦点距離(mm)1000
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:12000
入力レベル外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)20~80
レーザー光色赤
最大出力(mW)5
直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)0.05
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
周波数(kHz)外部変調:1まで
消費電流(mA)<100
波長(nm)450
焦点距離(mm)1000
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:12000
入力レベル外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)20~80
レーザー光色青
最大出力(mW)5
直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)0.02
精度光軸:±5°
使用温度(℃)-10~+50
接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
電源電圧(V)DC 3.0~5.0
消費電流(mA)50
波長(nm)635
焦点距離(mm)400
レーザークラス2
外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:10000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~85
レーザー光色赤
最大出力(mW)1
直径12mmの低消費電力の赤色レーザー光源で、外部変調による出力調整可能。また、駆動回路一体型で小型軽量。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
周波数(kHz)外部変調:1まで
消費電流(mA)40
波長(nm)635
焦点距離(mm)1000
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:10000
入力レベル外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)20~80
レーザー光色赤
最大出力(mW)1.8
直径16mmの視認性の高い515nmのグリーン半導体レーザー光源。従来のグリーンレーザー光源では難しかった高温、低温でも使用が可能。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)0.05
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
周波数(kHz)外部変調:1まで
消費電流(mA)<100
波長(nm)515
焦点距離(mm)1000
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:12000
入力レベル外部変調:C-MOS レベル
使用湿度(%RH)20~80
レーザー光色緑
最大出力(mW)5
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。
質量(kg)0.008
精度光軸:±3°
使用温度(℃)-10~+50
接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)
電源電圧(V)DC 3.0~5.0
消費電流(mA)50
波長(nm)670
焦点距離(mm)400
レーザークラス2
外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29
回路駆動:APC(連続点灯仕様)
平均寿命(時間)常温使用時:10000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~85
レーザー光色赤
最大出力(mW)1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。