測定用品 (16) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: ナリカすべて解除
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカ 4日以内出荷
●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様 【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 付属品 接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m) 出力 カメラ:USB1.0/2.0、HDMI 対応OS Windows 総合倍率 40×~600× 有効画素数 約500万画素 機能 【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット 照明装置 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き メモリー microSDカードスロット付 接眼レンズ WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済) 対物レンズ NPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済) 鏡筒形式 単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子 CMOS 絞り コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置 ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam ナリカ 7日以内出荷
暗視野・明視野両方の観察・記録ができるデジタル生物顕微鏡。
投影用液晶モニタ付き。
付属の液晶モニタには撮影・記録・計測ができる専用アプリ「NaRiKa Connect」インストール済み。
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600CM ナリカ 8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット
ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品 接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ 出力 Wi-Fi 対応OS Windows、Android、iOS 総合倍率 40×~600× 有効画素数 カメラ:約500万画素 照明装置 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート 2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個 対物レンズ NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式 三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子 CMOS 液晶モニター ○ 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) 絞り 虹彩絞り コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置 ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NCT2-600C ナリカ 8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラSN-5Wのセット
ワイヤレスでさまざまな端末を同時に6台接続し、観察画像を確認できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
付属品 接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ 出力 Wi-Fi 対応OS Windows、Android、iOS 総合倍率 40×~600× 有効画素数 カメラ:約500万画素 照明装置 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート 2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ WF10×(視野数18)、WF15×(視野数13)各2個 対物レンズ NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式 三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子 CMOS 液晶モニター - 絞り 虹彩絞り コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置 ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXMT ナリカ 13日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様 レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm) 約205×275×350 質量(kg) 約3.4 出力 Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率 20×、40× 有効画素数 カメラ:約400万画素 照明装置 白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレート Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ 2×、4× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子 CMOS 液晶モニター 約10型(一体型) モニタ 50型:○ 焦準装置 鏡筒上下動式
デジタル三眼実体顕微鏡 SRO-DXM ナリカ 4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様 レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm) 約205×275×350 質量(kg) 約3.4 出力 Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率 20×、40× 有効画素数 カメラ:約400万画素 照明装置 白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレート Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ 2×、4× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子 CMOS 液晶モニター 約10型(一体型) モニタ 50型:- 焦準装置 鏡筒上下動式
Go Direct 肺活量センサ GDX-SPR ナリカ 3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。人間の呼吸測定ができるセンサです。気圧、流量、体積、呼吸数を計測できます。
測定範囲(Pa) ±500 最小表示 0.01Pa 測定項目 肺活量 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】呼吸パターンの比較・一回の肺活量の測定・肺機能の分析
Go Direct 導電率センサ GDX-CON ナリカ 8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。水溶液の電気伝導率を測定するセンサです。電気伝導率から水溶液のイオン含有量を計測できます。温度センサ内蔵で、同時に温度も読み取ることができます。
測定範囲 導電率0~20,000μS/cm 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 導電率0.01μS/cm、温度0.1℃ 測定項目 導電率、温度 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃) 0~80 インターフェース BluetoothまたはUSB
Go Direct 滴定センサ GDX-DC ナリカ 4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。通過した液体の容量を計測する滴定センサです。滴下数を読み取り、自動的に容量に変換します。pHセンサや温度センサとあわせて使用することで、中和滴定の実験で容量による変位をグラフ化できます。
測定範囲 滴下数(0~) 最小表示(mL) 0.001 測定項目 滴数 接続 ワイヤレス、USB 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源 充電式電源(USB充電式) 仕様 【実験例】中和滴定の実験(Go Direct pHセンサと併せて実験すると・pHの変化と一緒に記録できます。)
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) KS-2VC ナリカ 9日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式 単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率 40×~600× 接眼レンズ WPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ 4×、10×、S40× 焦準装置 ステージ上下動式、粗微動装置 絞り 回転円板式 ステージプレート 角形固定式 照明装置 白色LED光源(充電式) カメラ仕様 撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi 対応OS Windows、Android、iOS 付属品 接眼レンズ保護キャップ、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VWM ナリカ 9日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式 単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率 40×~600× 接眼レンズ WPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ プラン4×、プラン10×、プラン S40× 焦準装置 ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレート メカニカルステージ 照明装置 調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き カメラ仕様 撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi 液晶モニター 約8型(セパレートタイプ、ミラキャスト受信機付) 対応OS Windows、Android、iOS 付属品 接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード 仕様 【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
デジタル生物顕微鏡(Wi-Fi) NES-600VW ナリカ 9日以内出荷
ワイヤレスで観察像をモニタで観察できます。
Wi-Fiで最大6台までのタブレットに接続。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
鏡筒形式 単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率 40×~600× 接眼レンズ WPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ プラン4×、プラン10×、プラン S40× 焦準装置 ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置 ステージプレート メカニカルステージ 照明装置 調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き カメラ仕様 撮像素子CMOS、有効画素数約500万画素、出力Wi-Fi 対応OS Windows、Android、iOS 付属品 接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用工具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード 仕様 【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
デジタル顕微鏡カメラSN-5W ナリカ 4日以内出荷
ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。
5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。
アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。
Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。
専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
撮像素子 CMOS 有効画素数 約500万画素 映像出力 Wi-Fi 適合 【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント 電源 ACアダプタ(付属) 寸法(mm) 80×80×63 質量(g) 420 対応OS Windows、Android、iOS 付属品 リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
デジタル生物顕微鏡 NCT2-M ナリカ 9日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式 三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率 40×~600× 付属品 接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力 Wi-Fi、HDMI、USB 対応OS Windows、Android、iOS 有効画素数 約400万画素 照明装置 調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート 2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ WF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 対物レンズ NPL4×、NPL10×、NPL S40× 撮像素子 CMOS 液晶モニター 約10型(一体型) 絞り 虹彩絞り コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置 ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
デジタル生物顕微鏡 NES-600VM ナリカ 4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品 接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力 Wi-Fi、HDMI、USB 対応OS Windows、Android、iOS 総合倍率 40×~600× 有効画素数 約400万画素 照明装置 調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレート メカニカルステージ 接眼レンズ WPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ プラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式 単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子 CMOS 液晶モニター 約10型(一体型) 絞り 虹彩絞り コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置 ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A) ナリカ 4日以内出荷
電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト(無料ダウンロード)」で測定条件の設定・解析・共有できます。
付属品 miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本 種別 電流電圧 寸法(mm) 約50×92×33 電源 USB経由 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続方式 USB、Bluetooth 分解能 1mV、1mA 使用電池 内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh 測定電流 ±1A 測定電圧(V) ±20