測定・測量用品 :「加速度センサー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
神栄テクノロジー衝撃ロガー
物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
仕様【記録項目】衝撃発生時刻 3軸最大加速度、【しきい値設定】5/10/15/20/25/37/50/75/100Gから任意設定、【計測日数】最大20日(無線通信OFFモード/常温環境にて) 電源コイン電池CR2032×1(モニタ電池付属) 対応OSiOS 11以上、Android 9/10/11(アプリ) センサー±200G(3軸/加速度) 機能【アプリ機能】計測設定/データ表示/レポート作成(PDFメール送付) 防塵防水性能IP54相当 サンプリング周期1600Hz(0.625ms) 記憶データ数最大200データ(データ上書き機能付) Bluetooth 計測方式加速度トリガー方式
1個
18,980 税込20,878
欠品中

神栄テクノロジー衝撃ロガー G-TAG ShockView
物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
仕様●加速度センサ:±200G(3軸)●サンプリングレート:1600Hz(0.625ms)●記録データ:衝撃発生時刻、3軸最大加速度●計測方法:加速度トリガー方式●閾値設置:5、10、15、20、25、37、50、75、100Gから任意設定●通信部:Bluetooth●電源:コイン電池 CR2032×1●計測日数:最大20日(無線通信OFFモード、常温環境にて)、約40時間(通信ONモード、常温環境にて)●記録データ容量:最大200データ(データ上書き機能付)●サイズ/質量:67×31×11mm/23g●保護等級:IP54相当●アプリ対応OS:iOS 11以上/Android 9,10,11●アプリ機能:計測設定、データ表示、レポート作成(PDFメール送付)●電波法認証国:日本 アズワン品番67-9249-98
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷