測定・測量用品 :「臭気 検知器」の検索結果
付属品吸引ノズル
測定範囲Low/0.00~99.9、High/0~999
サイズ74×35×167.5mm(突起部除く)
質量(g)270(電池除く)
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと)
表示LCDデジタル
機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー
インターフェースUSB
メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒
測定ガス各種臭気及び香気
アズワン品番2-3484-01
連続測定約7時間
サンプリング方式(ガス)エアーポンプによる連続吸引方式
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
内蔵ポンプで臭いを連続測定し、リアルタイムに数値を表示します。においの強さに応じて測定レンジの切り替えが可能です。連続測定中のデータをパソコンに出力する事ができます。
仕様●ガスサンプリング方式:エアーポンプによる連続吸引方式●連続測定時間:約7時間
付属品空気清浄ユニット(活性炭フィルター)、フィルターエレメント、ダストフィルター、交換用活性炭、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)74×35×167.5mm(突起部除く)
質量(g)270(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
表示LCDデジタル
機能リアルタイム/メモリサンプリング・ピークホールド・ゼロ点調整・タイマー
インターフェースUSB
メモリー容量/21808データ、サンプリング周期/1・2・5・10・20・60・120・300秒
測定ガス各種臭気及び香気
測定レンジLow/0.00~99.9、High/0~999
サービス分類レンタル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。